Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kr.-Steckschl.-Eins. 3/8"13mm Federmag. lang ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kr.-Steckschl.-Eins. 3/8"13mm Federmag. lang ASW
Kr.-Steckschl.-Eins. 3/8"13mm Federmag. lang ASW
Kr.-Steckschl.-Eins. 3/8"13mm Federmag. lang ASW
Kr.-Steckschl.-Eins. 3/8"13mm Federmag. lang ASW
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4050623701279
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     71062
EAN/GTIN:
     4050623701279
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
magnetisch, lang
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Außen-Ø Antrieb:
22 mm
Außen-Ø Abtrieb:
19,5 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,42*
€ 11,92*
Lager 7
2
1
€ 4,79*
ab € 8,50*
€ 12,01*
23 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 8,40*
€ 12,12*
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 8,67*
€ 12,25*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,71*
€ 13,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.