| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3061793013 Herst.-Nr.: 071062 EAN/GTIN: 4050623701279 |
| |
|
| | |
| Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", magnetisch, lang Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit starkem Federmagneten. Weitere Informationen: | | Länge: | 55 mm | Schlüsselweite: | 13 mm | Außen-Ø Abtrieb: | 19,5 mm | Außen-Ø Antrieb: | 22 mm | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, asw kraftsteckschlüssel 3/8 sw13, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8" 3/8", QR5080528, Nuss, Nüße, Steckschlüsseleinsatz, ASW, Kraft-Einsatz, Nüsse, Steckschlüssel-Einsatz, Nuß, Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Betätigungswerkzeug, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, 4050623701279, 3061793013, 61793013 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,42* | € 11,92* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,50* | € 12,01* | | | | Lager 214 | 23 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,40* | € 12,12* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,67* | € 12,25* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,71* | € 13,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|