Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8 Zoll 13 mm Federmag. lang ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8 Zoll 13 mm Federmag. lang ASW
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8 Zoll 13 mm Federmag. lang ASW
Artikel-Nr.:
     4012-740722
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     71062
EAN/GTIN:
     4050623701279
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", magnetisch, lang

Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit starkem Dauermagneten.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Außen-Ø:
22 mm
Markenname:
ASW
Herstellername:
ASW GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
71062
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,42*
€ 11,92*
5 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 8,50*
€ 12,01*
23 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 8,40*
€ 12,12*
Lager 4012
2
1
€ 4,90*
ab € 8,67*
€ 12,25*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,71*
€ 13,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.