Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PUR 350 MHF-AS Förderschlauch 80mm 10m STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AIRDUC PUR 350 MHF-AS Förderschlauch 80mm 10m STRECKE
AIRDUC PUR 350 MHF-AS Förderschlauch 80mm 10m STRECKE
AIRDUC PUR 350 MHF-AS Förderschlauch 80mm 10m STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4049645113658
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4049645113658
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch
Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PUR 350 MHF-AS, antistatisch

Streckenartikel Eigenschaften: • Gemäß TRBS 2153 permanent ableitfähige Wandung durch nicht migrierendes Permanentantistatikum: Durchgangs-/Oberflächenwiderstand <109 Ohm, empfohlen zur Förderung brennbarer Schüttgüter • Zulassung nach EG Richtlinie 2002/72/EG einschließlich der Änderungsrichtlinie 975/2009 und Verordnung Nr. 10/2011 durch unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, RoHS konform • Leichte Ausführung, Innen glatt, Strömungstechnisch optimiert • Hoch abriebfest (Abriebfestigkeit ca. 2,5–5-mal besser als die meisten Gummimaterialien und ca. 3–4-mal besser als die meisten Weich-PVC ´s) • Hohe Zug- und Reißfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, kleinste Biegeradien, abknicksicher • Wandung lebensmittelecht nach: FDA FCN 21 CFR 177.1680 und 177.2600 • Mikroben- und hydrolysefest, Gas- und flüssigkeitsdicht, Weichmacher- und halogenfrei • Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, gute UV- und Ozonbeständigkeit • Temperaturbereich –40 °C bis 90 °C, kurzzeitig bis 125 °C Konstruktion, Werkstoff: • AIRDUC® Profilschlauch • In der Wandung fest eingegossener Federstahldraht • Strömungsoptimiertes Profil; Wandung: permanent-antistatisches Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR®) • Wandstärke ca. 0,7 mm Anwendungen: • Lebensmittel-/Pharmaindustrie (FDA): Mischer, Förderung von trockenen, wässrigen, fetthaltigen, sauren Lebensmitteln, Alkohol < 20 %, Milchprodukte, trockene Lebensmittel mit Fettstoffen an der Oberfläche • Lebensmittel-/Pharmaindustrie:Trockner, Verpackungsmaschinen, Big-Bag Befüllung/ -Entleerung, Mühlen • Kühlluft: UV Trockner, Infrarot Trockner, Tierställe: Belüftung, Außenschlauch als Schutzschlauch • Absauganlagen, Entstaubungsanlagen, Filteranlagen, Ölnebelabsaugung: fest installiert, mobil • Absaugung von Chemie-/Farbdämpfen, Gaspendelschläuche an Verladearmen • Absaugung/Förderung in explosionsgefährdeten Bereichen • Textilindustrie, Faserabsaugung: Spinnmaschinen, Strickmaschinen, Webmaschinen • Holzstaubabsaugung (DIN4102-B1): Holzstaub, Holzspäne, Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerke • Holzstaubabsaugung (DIN4102-B1): Plattensägen, Holzbearbeitungs-, Parkettschleifmaschinen • Reinraumindustrie: Belüftung, Halbleiterfertigungsmaschinen, Computer Chip Produktion/Waferindustrie • Papierfabriken, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft • Kugelstrahlmittel/Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabinen, Schiffswerften • Oberflächenbearbeitung: Kugel-/Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Boden-Fräsen, Schleifmaschinen • Medizingeräte/Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch • Kommunalfahrzeuge: Kehrmaschinen, Mähgeräte, Laubsauger/Laubsammler, Scheuersaugmaschinen Hinweis: Weitere Artikel/Abmessungen auf Anfrage oder online in unserem Beschaffungsservice-Portal. Ab Werkslager, Paketversand: 9,50 €, Speditionsversand: 38,50 €/Palette

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,640 kg/m
Rollenlänge:
10 m
Außen- Ø:
87 mm
Biegeradius:
56,0 mm
Innen- Ø:
80 mm
Nenndruck:
0,855 bar
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 14,324*
€ 17,544*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 142,95*
€ 169,65*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 143,57*
€ 169,89*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 114,66*
€ 170,50*
3 Tage
1000
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 148,4056*
€ 174,2856*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,65*
€ 201,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,63*
€ 192,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,61*
€ 188,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,23*
€ 187,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 152,72*
€ 181,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 142,95*
€ 170,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.