Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug-/Förders. AIRDUC PUR 350 FOOD-AS 80mm 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4049645113658
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645113658
EAN/GTIN:
     4049645113658
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch
4049645113658 Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS, antistatisch
- Mittelschwere Ausführung
- Flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
- Hoch abriebfest
- Geruchs- und geschmacksfrei
- Mikroben- und hydrolysefest
- Sehr gute Kälteflexibilität
- Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
- Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
- Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
- Reinraumindustrie: Belüftung, Halbleiterfertigungsmaschinen, Computerchip-Produktion/Waferindustrie
- Papierfabriken, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
- Medizingeräte/Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
- Kommunalfahrzeuge: Mähgeräte, Laubsauger/Laubsammler
- Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600
- Gemäß TRGS727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- Gemäß DIN 26057 Typ 2
- RoHS konform
- Werkstoff: AIRDUC®-Profilschlauch
- Verstärkung: in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht
- Wandung: permanent-antistatisches Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR®) < 109 Ω
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C
Weitere Suchbegriffe: Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Lebensmittelschlauch, Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, PU-Spiralschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Spiralschlauch, abriebfester schlauch pur, antistatischer schlauch, norres förderschlauch, 4049645113658, Norres, NORRES-Förderschlauch, Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS, antistatisch, 28591308, 1652344, 28591303, Schläuche für Feststoffmedien, 28591228, Schlauchtechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Absaug-/Förders. AIRDUC PUR 350 FOOD-AS 80mm 10m, Mittelschwere Ausführung, Flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Hoch abriebfest, Geruchs- und geschmacksfrei, Mikroben- und hydrolysefest, Sehr gute Kälteflexibilität, Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika, Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 14,324*
€ 17,544*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 142,95*
€ 169,65*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 143,57*
€ 169,89*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 114,66*
€ 170,50*
Lager 6QTZH
1000
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 148,4056*
€ 174,2856*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,2856*
€ 207,3999
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,1456*
€ 198,9033
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,2656*
€ 195,4761
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,6056*
€ 193,5007
pro Stück
ab 20 Stück
€ 157,9256*
€ 187,9315
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 148,4056*
€ 176,6027
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.