Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Spiralschlauch 80 mm, transparent AIRDUC® PUR 350 AS, mit eingegossenem Federstahldraht,


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Spiralschlauch 80 mm, transparent AIRDUC® PUR 350 AS, mit eingegossenem Federstahldraht,
PU-Spiralschlauch 80 mm, transparent AIRDUC® PUR 350 AS, mit eingegossenem Federstahldraht,
Artikel-Nr.:
     362I-1038814
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     350-0080-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch

mittelschwere Ausführung, hochabriebfest, antistatisch, flexibel, mikrobenfest, schwerentflammbar nach DIN 4102-B1, Temp. von ca. -40 bis +90°C

für Schüttgut, Granulate, Pulver z.B. Absaug- u. Entstaubungsanlagen, Textilindustrie, Faserabsaugung, Kommunalfahrzeug: Kehrmaschine, Rasenmäher, Laubsauger

Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,32*
€ 17,54*
18 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 14,334*
€ 17,554*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,968*
€ 20,198*
3 Tage
477
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,91*
€ 20,21*
1 Tag
530
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 17,11*
€ 20,38*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 17,54*
€ 20,87
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,73*
€ 19,91
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,32*
€ 17,04
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 175,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.