Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-SpSchl PUR350 FOOD-AS NW80


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Logo 6
Logo 7
Artikel-Nr.:
     334-10148860
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     10148860
EAN/GTIN:
     4049645113658
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch
PUR Spiralschlauch AIRDUC PUR 350 FOOD-AS NW 80mm leichte Ausfuehrung
Weitere Informationen:
Innen Ø:
80 mm
Außen Ø:
87 mm
Betriebsdruck:
0,85 bar/20 °C
Vakuum:
0,19 bar/20 °C
Biegeradius:
56 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Förderschlauch
Bauart:
mittelschwere Ausführung
Typ:
Lebensmittelschlauch
Armierung:
Stahldrahtspirale
Material:
PUR
Materialstärke:
0,7 mm
Rollenlänge:
10 m
Zulassung:
FDA FCN 21 CFR 177.1680 und 177.2600
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +90 °C
Farbe:
transparent
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 14,324*
€ 17,544*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 142,95*
€ 169,65*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 143,57*
€ 169,89*
Lager 334
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 114,66*
€ 170,50*
3 Tage
1000
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 148,4056*
€ 174,2856*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 170,50*
€ 202,895
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 161,48*
€ 192,1612
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 143,43*
€ 170,6817
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 127,46*
€ 151,6774
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 127,41*
€ 151,6179
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 123,87*
€ 147,4053
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 114,66*
€ 136,4454
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 11,466* pro Meter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.