Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Schrank - 60 1100x520x1185- 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Computer-Schrank - 60 1100x520x1185- 7035/5010
Computer-Schrank - 60 1100x520x1185- 7035/5010
Computer-Schrank - 60 1100x520x1185- 7035/5010
Computer-Schrank - 60 1100x520x1185- 7035/5010
Computer-Schrank - 60 1100x520x1185- 7035/5010
Computer-Schrank - 60 1100x520x1185- 7035/5010
Computer-Schrank - 60 1100x520x1185- 7035/5010
Computer-Schrank - 60 1100x520x1185- 7035/5010
Computer-Schrank - 60 1100x520x1185- 7035/5010
Computer-Schrank - 60 1100x520x1185- 7035/5010
Computer-Schrank - 60 1100x520x1185- 7035/5010
Computer-Schrank - 60 1100x520x1185- 7035/5010
Computer-Schrank - 60 1100x520x1185- 7035/5010
Computer-Schrank - 60 1100x520x1185- 7035/5010
Computer-Schrank - 60 1100x520x1185- 7035/5010
Computer-Schrank - 60 1100x520x1185- 7035/5010
Computer-Schrank - 60 1100x520x1185- 7035/5010
Computer-Schrank - 60 1100x520x1185- 7035/5010
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4040376919212
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07 1100T-M60F.11
EAN/GTIN:
     4040376919212
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
EDV-Schrank Typ 2

Stabiles Stahlblechgehäuse
aus Qualitäts-Feinblech.
• Praktischer EDV-Arbeitsplatz
Wahlweise stationäre Ausführung oder mobile Ausführung
(Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm).
Unterbaugehäuse separat abschließbar
Geteilt in Tastatur- und Flügeltürfach.
• Flügeltürfach, Einbauhöhe verstellbar
Höhe 850 mm, mit Auszugstablar.
Tragkraft: 20 kg.
Auszug: 80 %.
• Tastaturfach
Höhe: 120 mm, mit Frontklappe, dahinter Auszugstablar zur Tastatur- und Mouseauflage.
Monitorgehäuse
Maße: B 650xT 250xH 710 mm.
Mit Monitorfach innen: B 635xT 230xH 530 mm.
Abschließbar mit Sichtfenster, B 480xH 430 mm und integriertem Belüftungsraster.
Offenes Ablagefach, Fachhöhe 140 mm unter dem Monitorfach.
Komfortabler Schreibaufsatz mit Klappdeckel
• Kabeldurchlässe
An der Rückseite, im Deckel sowie im Innenteil.
Standardlackierung
Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Einbauelemente RAL 5010 enzianblau.
Umweltfreundliche Pulverbeschichtung.
Weitere Farben finden Sie in der Farbvielfalt.
• Lieferung erfolgt komplett montiert

Weitere Informationen:
BxTxH:
1100x650x1185 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 677,52*
€ 750,54*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 682,72*
€ 757,77*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 694,92*
€ 768,41*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 702,48*
€ 772,72*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 701,97*
€ 773,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,41*
€ 914,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,96*
€ 910,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,67*
€ 889,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,36*
€ 866,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,92*
€ 826,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-SR.12
ab € 85,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.