Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computerschrank H1185xB1100xT520mm mobil enzianblau/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9142448059
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-1100T-M60F.11
EAN/GTIN:
     4040376919212
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
stabiles Stahlblechgehäuse, mit umweltfreundlicher · Pulverbeschichtung · Gestell/Gehäuse: lichtgrau, RAL 7035 · Schubladen/Türen: enzianblau, RAL 5010 · Kabeldurchlässe an der Gehäuserückseite, im Deckel sowie im Innenteil · Tastaturfach H 120 mm mit Frontklappe, abschließbar und Auszugsboden für Tastatur- und Mausauflage · Auszugböden B 370 x T450 mm verstellbar, auf Präzisionsgleitschienen, 80 % ausziehbar, Tragfähigkeit 20 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung H 850 mm B 370 x T450 mm · Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller · Lieferung komplett montiertWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mobil
Weitere Informationen:
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1100 mm
Marke:
RAU
Tiefe:
520 mm
Höhe:
1185 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 678,01*
€ 752,40*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 688,26*
€ 759,78*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 695,24*
€ 770,64*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 699,24*
€ 775,82*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 815,51*
€ 905,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,69*
€ 1.077,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,19*
€ 1.071,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 900,18*
€ 1.071,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 900,17*
€ 1.071,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,22*
€ 1.036,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 871,21*
€ 1.036,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 871,20*
€ 1.036,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 871,19*
€ 1.036,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 871,18*
€ 1.036,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,72*
€ 1.017,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,51*
€ 970,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-SR.12
ab € 85,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.