Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standrohrsatz mit Verstellgleiter, Höhe 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7757-09-SR.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-SR.12
EAN/GTIN:
     4040376416513
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Leergehäuse
Schubladenschrankgehäuse
schubladenschrank leergehäuse
Standrohrsatz mit Verstellgleiter|Höhe 75 mm (1Satz = 4 Stück)|Zur Erhöhung der Arbeitsposition sowie Verbesserung der Standposition, auch zur Nachrüstung geeignet.|Bauhöhe 75 mm. Profil-Stahlrohr (Ø50x2 mm) mit Gewindebolzen (M10) und unten mit Verstellgleiter für sicheren Stand.|Für alle Computer-Schränke, Computer-Tische sowie Beistellschränke/Stehpulte geeignet.|Bitte beachten: Die Flächenlast der Produkte bleibt bei Verwendung von Standrohrsatz mit Verstellgleiter unverändert.|Pulverbeschichtung|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Höhe:
75 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.