Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmesssch. Digit. 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmesssch. Digit. 500mm
Tiefenmesssch. Digit. 500mm
Tiefenmesssch. Digit. 500mm
Tiefenmesssch. Digit. 500mm
Tiefenmesssch. Digit. 500mm
Tiefenmesssch. Digit. 500mm
Tiefenmesssch. Digit. 500mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4039321023111
Hersteller:
     MIB-Messzeuge
Herst.-Nr.:
     2026014
EAN/GTIN:
     4039321023111
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
mit gerader Messstange
Weitere Informationen:
Messbereich:
500 mm
Ablesung:
0,01 mm (0,0005 Inch)
Brückenlänge:
150 mm
Querschnitt der Messschiene:
14,5 x 4 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,11*
€ 167,42*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 142,56*
€ 168,19*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,81*
€ 168,20*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,49*
€ 170,48*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,31*
€ 172,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,20*
€ 200,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,84*
€ 197,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,14*
€ 187,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,17*
€ 182,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,81*
€ 171,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.