Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreisschneider 00A Schaft MK3 GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreisschneider 00A Schaft MK3 GFS
Kreisschneider 00A Schaft MK3 GFS
Kreisschneider 00A Schaft MK3 GFS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4033591019263
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3013310020
EAN/GTIN:
     4033591019263
Suchbegriffe:
Kreisschneider
kreisschneider
Kreisschneider Anwendung: Mit den GFS Kreisschneidern lassen sich sowohl Bleche bis 5 mm Stärke als auch Kunststoffe und Dichtungsmaterialien etc. bis 30 mm Stärke ausschneiden. Durch den Einsatz von speziellen Messern sind auch größere Materialstärken ausschneidbar. Die verschiedenen Ø lassen sich problemlos durch Verschieben der Spanneinrichtung einstellen. Zum Ausschneiden von Bohrungen in Metallblechen, Verbundwerkstoffen und Kunststoffen. Verlustloses Schneiden von elastischen Materialien mit den entsprechenden Messern (HSS-E; HSS-E TiN-beschichtet; Hartmetall gelötet). Für Bohrungen von 30 mm bis 400 mm geeignet. Die Messer werden in spezielle Stahlhalter gespannt. Verstärkte Ausführung. Lieferumfang: 1 Stück Zentrierbohrer Ø 6 mm bei Typ 00 bzw. Ø 8 mm bei Typ 00a. 1 Stück HSS-Messer Nr. 422 mit ziehendem Schnitt für Bleche. 1 Stück Stahlhalter Nr. 422-00 bzw. 422-00a.
Weitere Informationen:
Typ:
00a
Schneidbereich:
30–400 mm
Schaftausführung:
Morsekegel 3
Sperrcode:
0
Schaft-Ø MK/mm:
MK3
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3013310020
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschrauben, 00a, Senkkopfschrauben, Ziehschnitt, GFS, 00+00a, mit, Typ, Marchner, System, 3013310020, 13310020
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,44*
€ 327,98*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,98*
€ 329,36*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,32*
€ 363,03*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 317,64*
€ 365,20*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,28*
€ 370,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,03*
€ 432,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,52*
€ 421,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,05*
€ 402,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,35*
€ 395,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,32*
€ 381,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH
22011142
ab € 37,39*
Zubehör
GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH
22011122
ab € 20,58*
Zubehör
GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH
22011132
ab € 37,28*
Zubehör
GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH
22011129
ab € 22,65*
Zubehör
GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH
22011105
ab € 20,31*
Zubehör
GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH
22011126
ab € 37,26*
Zubehör
GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH
22011106
ab € 21,87*
Zubehör
GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH
22011116
ab € 43,28*
Zubehör
GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH
22011107
ab € 42,85*
Zubehör
GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH
22012128
ab € 42,98*
Zubehör
GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH
22012108
ab € 39,23*
Zubehör
GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH
22012118
ab € 64,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.