| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4111815012 Herst.-Nr.: 22011132 EAN/GTIN: 4033591019966 |
| |
|
| | |
| Ersatz für Typ 00 und 00a · max. Schnitttiefe 5 mm · mit ziehendem Schnitt für Bleche aus Stahl und Nichteisenmetallen · Ausführung TiN auch für V2A, Schnitttiefe max. 2,5 mmAusführung HM auch für V2A/V4A, Schnitttiefe max. 2,5 mmWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Bleche aus Stahl und Nichteisenmetallen· Schnitttiefe: 5mm Weitere Informationen: | | Typ: | 422 | Schneidstoff: | HSS-Co TiN | für Typ: | 00 und 00a | Marke: | GFS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messer, Messer für Kreisschneider, Schneidwerkzeug, Werkzeugmesser |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 33,29* | € 44,96* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 37,35* | € 45,34* | | | | Lager 1498 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 37,22* | € 45,56* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 39,94* | € 50,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 41,62* | € 53,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 227,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|