Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer f. Typ 00 u. 00a Typ 422 li. HSS-Co Schnitt-T. 5mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4111815016
Herst.-Nr.:
     22011129
EAN/GTIN:
     4033591019959
Suchbegriffe:
Kreisschneider-Messer
kreisschneider messer
Ersatz für Typ 00 und 00a · max. Schnitttiefe 5 mm · mit ziehendem Schnitt für Bleche aus Stahl und Nichteisenmetallen · Ausführung TiN auch für V2A, Schnitttiefe max. 2,5 mmAusführung HM auch für V2A/V4A, Schnitttiefe max. 2,5 mmWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Bleche aus Stahl und Nichteisenmetallen· Schnitttiefe: 5mm
Weitere Informationen:
Typ:
422 links
Schneidstoff:
HSS-Co
für Typ:
00 und 00a
Marke:
GFS
Weitere Suchbegriffe: Messer, Messer für Kreisschneider, Schneidwerkzeug, Werkzeugmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 20,34*
€ 27,76*
Lager 1498
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 22,55*
€ 27,89*
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 22,70*
€ 28,00*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 139,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.