| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4032104006929 Herst.-Nr.: W412150 EAN/GTIN: 4032104006929 |
| |
|
| | |
| Werkstoff W4 Weitere Informationen: | | Breite: | 12 mm | Spannbereich: | 130–150 mm | Bandbreite x Bandstärke: | 12 x 1,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchklemmen Pneumatik, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schneckengewindeschelle 130-150, schlauchbinder, schneckengewinde-schelle w4, W4, IDEAL®-Schlauchschelle, Bandbreite, Werkstoff, mm:, mm, 12 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,974* | € 2,344* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,9663* | € 2,3751* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,9691* | € 3,0291* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,04* | € 3,13* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,0251* | € 3,178* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|