Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Schlauchschelle 12 W4 Spannbereich 130-150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Schlauchschelle 12 W4 Spannbereich 130-150 mm
Ideal Schlauchschelle 12 W4 Spannbereich 130-150 mm
Artikel-Nr.:
     4012-204284
Hersteller:
     Schlemper
Herst.-Nr.:
     W412150
EAN/GTIN:
     4032104006929
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
IDEAL©-Schlauchschelle, rostfreier Chrom-Nickel-Stahl

Ausführung: DIN 3017. Werkstoff W4, Band, Gehäuse und Schraube aus rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl (1.4301) . Mit durchgeprägter Bandinnenseite, abgerundeten Kanten und starkem Bandstahl für eine sichere Führung der Schraube und des Bandes zur Übertragung hoher Kräfte. Damit werden bei geringen Leerlaufmomenten gleichzeitig hohe Bruchmomente realisiert. Der Anzug erfolgt über eine geschlitzte Sechskantschraube, Schlüsselweite 7 mm.

Anwendung: Geeignet für Kühlwasserverbindungen, drucklose und druckbeaufschlagte Kraftstoffleitungen und Entlüftungen, Ölleitungen, Leitungen in der Haushaltsgeräteindustrie, Schlauchverbindungen in der Nutzfahrzeugindustrie sowie Verbindungen von Leitungen im Sanitärbereich und im Maschinenbau.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
113
100
Frei Haus
ab € 1,984*
€ 2,334*
2 Tage
113
100
Frei Haus
ab € 1,9463*
€ 2,3551*
6 Tage
97
1
€ 4,79*
ab € 1,9691*
€ 3,0091*
1 Tag
113
1
€ 7,90*
ab € 2,04*
€ 3,11*
4 Tage
113
1
€ 4,30*
ab € 2,0351*
€ 3,158*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,334*
€ 2,77746
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,984*
€ 2,36096
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 233,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.