Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Schlauchschelle 12 W1 Spannbereich 16-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Schlauchschelle 12 W1 Spannbereich 16-25mm
Ideal Schlauchschelle 12 W1 Spannbereich 16-25mm
Ideal Schlauchschelle 12 W1 Spannbereich 16-25mm
Ideal Schlauchschelle 12 W1 Spannbereich 16-25mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4032104002945
Hersteller:
     Schlemper
Herst.-Nr.:
     W112025
EAN/GTIN:
     4032104002945
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
Werkstoff W1
Weitere Informationen:
Größe:
25
Breite:
12 mm
Abmessung/Spannbereich:
16–25 mm
Abmessung/Bandbreite mm:
16–25/12
Spannbereich:
16–25 mm
Bandbreite x Bandstärke:
12 x 0,8 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1106
100
€ 6,90*
ab € 0,3215*
€ 0,4215*
1 Tag
1106
100
Frei Haus
ab € 0,3324*
€ 0,4474*
Lager 7
1012
1
€ 4,79*
ab € 0,3197*
€ 0,5097*
8 Tage
913
100
€ 4,30*
ab € 0,3765*
€ 0,5227*
4 Tage
913
1
€ 4,30*
ab € 0,3297*
€ 0,5366*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5097*
€ 0,60654
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4397*
€ 0,52324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4197*
€ 0,49944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3797*
€ 0,45184
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3597*
€ 0,42804
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3197*
€ 0,38044
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.