Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle DIN3017 W1 12mm 16-25mm IDEAL-Schlemper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschelle DIN3017 W1 12mm 16-25mm IDEAL-Schlemper
Schlauchschelle DIN3017 W1 12mm 16-25mm IDEAL-Schlemper
Schlauchschelle DIN3017 W1 12mm 16-25mm IDEAL-Schlemper
Schlauchschelle DIN3017 W1 12mm 16-25mm IDEAL-Schlemper
Artikel-Nr.:
     214I-1560427946
Hersteller:
     Schlemper
Herst.-Nr.:
     4032104002945
EAN/GTIN:
     4032104002945
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchschelle, Bandbreite 12 mm Eigenschaften: • Schneckenantrieb • Mit Kreuzschlitzschraube Zulassung/Norm: • Gemäß DIN 3017 Technische Daten: Gehäusebanddicke: 1 bis 1,2 mm Material: W1, Stahl verzinkt • 0,80 bis 1,00 mm dicke Gewindebänder Preis per 100 Stück
Weitere Informationen:
Spannbereich:
16–25 mm
Material:
W1
Weitere Suchbegriffe: Schlauchklemmen Pneumatik, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, din3017 w1 12mm 16-25mm, schlauchbinder, schlauchbinder w1, Rohrschelle, Rohr, Bandbreite, Schraube, IDEAL®-Schlauchschelle, Schlauchklemme, einteilig, Schlauchschelle, Band, Einbindung, arrondiert, Bandkante, IDEAL, verzinkt, IDEAL-Schlauchschelle, Sechskant, spannen, Gehäuse, mm:, Klemmschelle, Spannschelle, IDEAL-Schlauchklemme, Kreuzschlitz, Schlaucheinbindung, Ideal®-Schlauchschelle, Schelle, Werkstoff, Schlauchschellenband, Spannbandschelle, Spannung, IDEAL-Schlauchbinder, Schlauch, DIN3017, IDEAL-Spannbandschelle, gratfrei, Halterungsschelle, Spannklemme, Schlauch-Schelle, IDEAL-Schelle, Schneckengewindeschelle, Schneckengewinde, 1560427946, 60427946
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
781
100
€ 6,90*
ab € 0,3215*
€ 0,4315*
2 Tage
781
100
Frei Haus
ab € 0,3324*
€ 0,4474*
3 Tage
28
1
€ 4,79*
ab € 0,3197*
€ 0,5097*
Lager 214
1231
100
€ 4,30*
ab € 0,3765*
€ 0,5127*
5 Tage
1231
1
€ 4,30*
ab € 0,3297*
€ 0,5366*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5127*
€ 0,61011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4618*
€ 0,54954
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4265*
€ 0,50754
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3765*
€ 0,44804
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 51,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.