Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Schlauchschelle 9 W1 Spannbereich 08-12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Schlauchschelle 9 W1 Spannbereich 08-12mm
Ideal Schlauchschelle 9 W1 Spannbereich 08-12mm
Ideal Schlauchschelle 9 W1 Spannbereich 08-12mm
Ideal Schlauchschelle 9 W1 Spannbereich 08-12mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4032104002396
Hersteller:
     Schlemper
Herst.-Nr.:
     W109012
EAN/GTIN:
     4032104002396
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
Werkstoff W1
Weitere Informationen:
Größe:
12
Breite:
9 mm
Abmessung/Spannbereich:
8–12 mm
Abmessung/Bandbreite mm:
8–12/9
Spannbereich:
08–12 mm
Bandbreite x Bandstärke:
9 x 0,7 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
860
100
€ 4,90*
ab € 0,2606*
€ 0,3406*
2 Tage
860
100
Frei Haus
ab € 0,2859*
€ 0,3715*
Lager 7
67
1
€ 4,79*
ab € 0,2572*
€ 0,4172*
6 Tage
1248
1
€ 4,30*
ab € 0,2619*
€ 0,4273*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,28*
€ 0,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4172*
€ 0,49647
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3572*
€ 0,42507
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3372*
€ 0,40127
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3072*
€ 0,36557
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2972*
€ 0,35367
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2572*
€ 0,30607
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.