Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Schlauchschelle 9 W1 Spannbereich 08-12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Schlauchschelle 9 W1 Spannbereich 08-12 mm
Ideal Schlauchschelle 9 W1 Spannbereich 08-12 mm
Artikel-Nr.:
     4012-204245
Hersteller:
     Schlemper
Herst.-Nr.:
     W109012
EAN/GTIN:
     4032104002396
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
IDEAL©-Schlauchschelle, Stahl, glanzverzinkt

Ausführung: DIN 3017. Werkstoff W1, Band, Gehäuse und Schraube aus glanzverzinktem Stahl. Mit durchgeprägter Bandinnenseite, abgerundeten Kanten und starkem Bandstahl für eine sichere Führung der Schraube und des Bandes zur Übertragung hoher Kräfte. Damit werden bei geringen Leerlaufmomenten gleichzeitig hohe Bruchmomente realisiert. Der Anzug erfolgt über eine geschlitzte Sechskantschraube, Schlüsselweite 7 mm, mit integriertem Kreuzschlitz.

Anwendung: Geeignet für Kühlwasserverbindungen, drucklose und druckbeaufschlagte Kraftstoffleitungen und Entlüftungen, Ölleitungen, Leitungen in der Haushaltsgeräteindustrie, Schlauchverbindungen in der Nutzfahrzeugindustrie sowie Verbindungen von Leitungen im Sanitärbereich und im Maschinenbau.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
860
100
€ 6,90*
ab € 0,2606*
€ 0,3406*
1 Tag
860
100
Frei Haus
ab € 0,2859*
€ 0,3715*
3 Tage
67
1
€ 4,79*
ab € 0,2572*
€ 0,4172*
5 Tage
1248
1
€ 4,30*
ab € 0,2619*
€ 0,4273*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,28*
€ 0,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3406*
€ 0,40531
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3106*
€ 0,36961
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3006*
€ 0,35771
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2606*
€ 0,31011
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.