| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4029713019907 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3040933625 EAN/GTIN: 4029713019907 |
| |
|
| | |
| Digital-Klein-Tiefenmessschieber mit Messstift Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, mit Datenausgang variabel RS232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung im Holzetui. Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung). Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 9628375 | Messbereich: | 25 mm | Ablesung: | 0,01 mm (0,0005 Inch) | Brückenlänge: | 48 mm | Messstift-Ø: | 2 mm | EDE_Wx: | 3040933625 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3040933625 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, digital tiefenmessschieber, digitaler messschieber, dig., IP67, Meßstift, 4093, Stift, Schieblehre, RS232, Absolut-System, Tiefen-Meßschieber, DIGI-MET, digital, Helios, USB, Digi, Preisser, Mess-Schieber, Absolut, Messschieber, Datenausgang, Meßschieber, Met, Messstift, Tiefenmeßschieber, 3040933625, 40933625 |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 203,57* | € 226,49* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,22* | € 233,90* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,39* | € 239,08* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 216,41* | € 239,93* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 213,66* | € 241,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|