| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4026558327914 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4026558327914 |
| |
|
| | |
| HSS-Co5-Satz mit ROTASTOP-Schaft Leistungsstarker HSS Co5 Spiralbohrer geeignet für alle normalen Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen. Kein Durchrutschen im Bohrfutter, spannt sich selbst ins Bohrfutter, optimale Drehmomentübertragung. Weitere Informationen: | | Ø h8: | 1,0–10,0 mm | jeweils steigend: | 0,5 mm | Anzahl der Bohrer: | 19 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 80,49* | € 101,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 82,96* | € 101,84* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,16* | € 102,11* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,76* | € 104,86* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 86,60* | € 110,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|