Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer-Satz ähnlich DIN 338N 1-10mm 19tlg HSSCo5 Exact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer-Satz ähnlich DIN 338N 1-10mm 19tlg HSSCo5 Exact
Spiralbohrer-Satz ähnlich DIN 338N 1-10mm 19tlg HSSCo5 Exact
Artikel-Nr.:
     4012-730439
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     32791
EAN/GTIN:
     4026558327914
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
Spiralbohrer-Satz mit ROTASTOP-Schaft, blank

• HSS Co5
• DIN 338
• Typ N
• Spitzenwinkel 130°
• Spiralwinkel 35°
• Schaft zylindrisch
• Seitenspanwinkel normal
• Kerndicke normal
• Kernanstieg normal
• Rechtsschneidend

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø h8:
1–10 mm
Anzahl der Bohrer:
19
steigend um mm:
0,5 mm
Stahl <850 N:
15
Stahl <1000 N:
40
Stahl <1400 N:
16
Stahl <42 HRC:
4
INOX:
18
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
10
Gusseisen:
35
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
90
Kupfer, Messing, Bronze:
40
Luft:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Werkstoff:
HSS-Co5
Typ:
N
Beschichtung:
blank
Spitzenwinkel:
130 °
Spiralwinkel:
35 °
Seitenspanwinkel:
normal
Kernanstieg:
normal
Kerndicke:
normal
Schaftform:
zylindrisch mit 3-Flächen-Anschliff
Schneidrichtung:
rechts
Markenname:
EXACT
Herstellername:
EXACT GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
32791
Ursprungsland:
Bulgarien
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 338 19tlg 1-10mm, spiralbohrersatz din 338, spiralbohrersatz din 338 19-teilig, 4026558327914, Bohrersatz, Bohrer-Satz, DIN338, Exact, HSSE-Bohrer, QR5173619, Spibo
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 80,01*
€ 101,28*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 83,00*
€ 101,69*
Lager 4012
5
Frei Haus
ab € 83,12*
€ 102,20*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 83,54*
€ 102,68*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 85,21*
€ 104,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.