| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4023138127193 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3081150230 EAN/GTIN: 4023138127193 |
| |
|
| | |
| Diamant-Trennscheibe EC-18 Ausführung: Stammblätter aus Qualitätsstahl, segmentiert. EC-18 Mit gesinterten Segmenten. Zum Trennen von Beton und Betondachsteinen. Zudem auch für Waschbeton, Klinker, Natur- und Kunststein geeignet. Segmenthöhe 10 mm. Weitere Informationen: | | Ø: | 230 mm | Bohrungs-Ø: | 22,23 mm | Segmentbreite: | 2,4 mm | Segmenthöhe: | 10 mm | Sperrcode: | 0 | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3081150230 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe, Cedima, segmentiert, EC-18, Diamantwerkzeug, 3081150230, 81150230 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,38* | € 12,42* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,43* | € 13,50* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,54* | € 13,65* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,64* | € 13,78* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,92* | € 14,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|