Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe EC- 18 230x2,4x10x22,23 mm Cedima


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe EC- 18 230x2,4x10x22,23 mm Cedima
Diamant-Trennscheibe EC- 18 230x2,4x10x22,23 mm Cedima
Artikel-Nr.:
     4012-209331
Hersteller:
     Cedima Diamantwerkzeug- und
Herst.-Nr.:
     10000841
EAN/GTIN:
     4023138127193
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 230x22,2mm
Diamant-Trennscheibe EC-18

Ausführung: Stammblätter aus Qualitätsstahl, segmentiert.



Mit gesinterten Segmenten. Zum Trennen von Beton und Betondachsteinen. Zudem auch für Waschbeton, Klinker, Natur- und Kunststein geeignet. Segmenthöhe 10 mm.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
230 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Segmentbreite:
2,4 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Markenname:
CEDIMA
Herstellername:
Cedima Diamantwerkzeug- und
Herstellerartikelnummer:
10000841
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 230mm, 81150230, Cedima, EC-18, segmentiert, Trennscheibe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
265
10
Frei Haus
ab € 11,73*
€ 11,99*
5 Tage
226
1
€ 4,79*
ab € 11,62*
€ 13,42*
Lager 4012
265
1
€ 4,90*
ab € 11,62*
€ 13,42*
2 Tage
263
1
€ 7,90*
ab € 11,75*
€ 13,55*
3 Tage
165
1
€ 4,30*
ab € 11,74*
€ 13,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.