Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe Diamant EC-18 230x2,4x10x22,23mm CEDIMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe Diamant EC-18 230x2,4x10x22,23mm CEDIMA
Trennscheibe Diamant EC-18 230x2,4x10x22,23mm CEDIMA
Trennscheibe Diamant EC-18 230x2,4x10x22,23mm CEDIMA
Artikel-Nr.:
     214-3081150230
Hersteller:
     CEDIMA
Herst.-Nr.:
     6-1064
EAN/GTIN:
     4023138127193
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 230x22,2mm
Diamant-Trennscheibe EC-18 Ausführung: Stammblätter aus Qualitätsstahl, segmentiert. EC-18 Mit gesinterten Segmenten. Zum Trennen von Beton und Betondachsteinen. Zudem auch für Waschbeton, Klinker, Natur- und Kunststein geeignet. Segmenthöhe 10 mm.
Weitere Informationen:
Ø:
230 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 230mm, Trennscheibe, Cedima, segmentiert, EC-18, Diamantwerkzeug, 3081150230, 81150230
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
165
10
Frei Haus
ab € 9,55*
€ 11,84*
1 Tag
165
1
€ 4,90*
ab € 9,46*
€ 13,17*
5 Tage
140
1
€ 4,79*
ab € 9,50*
€ 13,20*
1 Tag
165
1
€ 7,90*
ab € 9,60*
€ 13,29*
Lager 214
183
1
€ 4,30*
ab € 9,67*
€ 13,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.