Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenk-Stirnlochschlüssel40- 80mm/ 5mm Zapfen AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gelenk-Stirnlochschlüssel40- 80mm/ 5mm Zapfen AMF
Gelenk-Stirnlochschlüssel40- 80mm/ 5mm Zapfen AMF
Gelenk-Stirnlochschlüssel40- 80mm/ 5mm Zapfen AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772041069
Hersteller:
     Maier
Herst.-Nr.:
     41061
EAN/GTIN:
     4020772041069
Suchbegriffe:
Gelenk-Stirnlochschlüssel
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
einzeln
Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Spannweite:
40–80 mm
Stärke:
6,0 mm | 6 mm
Zapfen-Ø:
5,0 mm | 5 mm
Zapfenlänge:
6,0 mm
Zapfenabstand:
40–80 mm
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, Handwerkzeuge, I, Hakenschlüssel, Steckschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
35
1
€ 4,79*
ab € 13,35*
€ 17,20*
1 Tag
45
1
€ 6,90*
ab € 13,40*
€ 17,24*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,83*
€ 17,68*
5 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 13,53*
€ 17,80*
1 Tag
33
1
€ 7,90*
ab € 14,13*
€ 18,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.