Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenk-Stirnlochschlüssel40-80mm/5mm Zapfen AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gelenk-Stirnlochschlüssel40-80mm/5mm Zapfen AMF
Gelenk-Stirnlochschlüssel40-80mm/5mm Zapfen AMF
Gelenk-Stirnlochschlüssel40-80mm/5mm Zapfen AMF
Artikel-Nr.:
     214-3058260020
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     41061
EAN/GTIN:
     4020772041069
Suchbegriffe:
Gelenk-Stirnlochschlüssel
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
Gelenk-Stirnlochschlüssel Ausführung: Aus Spezialstahl, im Brünierton angelassen und mit elektrisch angeschweißten Zapfen. Anwendung: Für Zweilochmuttern.
Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Zapfen-Ø:
5 mm
Stärke:
6 mm
Marke:
AMF
Zapfenabstand:
40–80 mm
Zapfenlänge:
6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, Schlüssel, QR4027142, Steckschlüssel, Schraubenschlüssel, Handwerkzeuge, AMF, Hakenschlüssel, 4020772041069, 3058260020, 58260020
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,35*
€ 17,20*
1 Tag
45
1
€ 6,90*
ab € 13,40*
€ 17,24*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,83*
€ 17,68*
Lager 214
11
1
€ 4,30*
ab € 13,53*
€ 17,80*
1 Tag
33
1
€ 7,90*
ab € 14,13*
€ 18,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.