Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 40-80 mm mit Zapfen 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-AMF41061
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     41061
EAN/GTIN:
     4020772041069
Suchbegriffe:
Gelenk-Stirnlochschlüssel
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
Gelenk-Stirnlochschlüssel

Ausführung
• Spezialstahl
• mit angeschweißten Zapfen
• mit Aufhängeloch
• Oberfläche im Brünierton angelassen
Weitere Informationen:
Zapfenabstand max.:
80 mm
Zapfenabstand min.:
40 mm
Länge:
220 mm
Geeignet für Muttertyp:
Zweilochmutter
Zapfendurchmesser:
5 mm
Schenkelbreite:
6 mm
Zapfenabstand min./max.:
40-80 mm
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, Schraubwerkzeuge, Zweilochmutternschlüssel-Gelenk Stirnlochschlüssel, AMF
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,32*
€ 18,07*
2 Tage
36
1
€ 6,90*
ab € 13,38*
€ 18,11*
1 Tag
37
1
€ 7,90*
ab € 13,81*
€ 18,60*
4 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 13,61*
€ 18,74*
Lager 245
32
1
€ 7,90*
ab € 14,19*
€ 19,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.