Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenk-Stirnlochschlüssel 40- 80 mm/ 5 mm Zapfen AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gelenk-Stirnlochschlüssel 40- 80 mm/ 5 mm Zapfen AMF
Gelenk-Stirnlochschlüssel 40- 80 mm/ 5 mm Zapfen AMF
Artikel-Nr.:
     4012-205199
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     41061
EAN/GTIN:
     4020772041069
Suchbegriffe:
Gelenk-Stirnlochschlüssel
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
Gelenk-Stirnlochschlüssel

Ausführung: Aus Spezialstahl, , im Brünierton angelassen und mit elektrisch angeschweißten Zapfen.

Anwendung: Für Zweilochmuttern.

Weitere Informationen:
Spannweite:
40–80 mm
Zapfen-Ø:
5 mm
Zapfen-Länge:
6 mm
Länge:
220 mm
Stärke:
6
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
41061
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, 58260020, AMF, Hakenschlüssel, Handwerkzeuge, QR4027142, Schraubenschlüssel,, Steckschlüssel,
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,44*
€ 17,25*
Lager 4012
45
1
€ 4,90*
ab € 13,45*
€ 17,28*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,75*
€ 17,73*
6 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 13,54*
€ 17,85*
2 Tage
33
1
€ 7,90*
ab € 14,16*
€ 18,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.