Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennscheibe CD21900Ø 115 x 22,22 mm STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennscheibe CD21900Ø 115 x 22,22 mm STRECKE
Dia.-Trennscheibe CD21900Ø 115 x 22,22 mm STRECKE
Dia.-Trennscheibe CD21900Ø 115 x 22,22 mm STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4017689038602
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017689038602
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond
Diamant-Trennscheibe 21900 Supernova (Granit, Hartbrandklinker) Lasergeschweißt. Kurzzahn Segmentstruktur. Stammblatt mit Kühlbohrungen. Einsatz: Trennschleifer, Fugenschneider und Tischsägen. Anwendungsbereich: Granit: alle harten Natur- und Kunststeine, Schamotte, Klinker. Hartbrandklinker z. B.: Bockhorner, Stradalit, Baalbecker etc. Ziegel, Betonerzeugnisse, Stahlbeton, Steinzeugrohre, Eisen (Trocken- und Nassschnitt).
Weitere Informationen:
Scheiben-Ø:
115 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Bohrung-Ø:
22,22 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 115mm, Diamant-Trennscheiben, 21900, Supernova, (Granit, Hartbrandklinker), Maschinen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,63*
€ 41,06*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,52*
€ 41,10*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 31,1524*
€ 41,6724*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,35*
€ 42,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,12*
€ 43,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
12268
ab € 28,40*
Ähnlich
Clever Diamond
13757
ab € 28,53*
Ähnlich
Clever Diamond
20584
ab € 22,85*
Ähnlich
Clever Diamond
11947
ab € 24,47*
Ähnlich
Clever Diamond
22608
ab € 21,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.