Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Laser Beton Dragon-Super Premium 115 x 2,3 x 13 x 22,2 mmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Laser Beton Dragon-Super Premium 115 x 2,3 x 13 x 22,2 mmm
Diamant-Trennscheibe Laser Beton Dragon-Super Premium 115 x 2,3 x 13 x 22,2 mmm
Artikel-Nr.:
     415-clever20584
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     20584
EAN/GTIN:
     4017689413478
Suchbegriffe:
Diamant-Frässcheibe
Diamantfrässcheibe
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe

Clever-Diamond Diamant-Trennscheibe Laser Beton Dragon Super Premium ist einsetzbar auf gängigen Tischtrenn- und Handtrennsägen.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Beton, Altbeton, Beton stark armiert, Waschbeton, Betondachsteine, Hohllochziegel, Mauerwerk, Stahlbeton, Universal und Ziegel
  • optimierte Diamantmatrix für schnellste Schnitte in härtestem Materialhoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • ideal geeignet für den täglichen Einsatz im GaLa- und Hochbau
  • Premium-Werkzeug überzeugt durch Schnellligkeit und hohe Lebensdauer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
115 mm
Einsatzzweck:
Beton, Hartgestein
Segmentbreite:
2,3 mm
Segmenthöhe:
13 mm
Segmentlänge:
32 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
12268
ab € 28,25*
Ähnlich
Clever Diamond
13757
ab € 28,34*
Ähnlich
Clever Diamond
11878
ab € 27,73*
Ähnlich
Clever Diamond
11947
ab € 24,45*
Ähnlich
Clever Diamond
22608
ab € 21,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.