Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Multimeter MM P3 Benning


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digital-Multimeter MM P3 Benning
Digital-Multimeter MM P3 Benning
Digital-Multimeter MM P3 Benning
Digital-Multimeter MM P3 Benning
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4014650440846
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3055780010
EAN/GTIN:
     4014650440846
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Digital-Multimeter MM P3 Ausführung: Kleines und handliches Multimeter im Pocketformat. 132 x 86 x 19 mm, nur 130 g inkl. Zubehör. Überlastschutz in allen Bereichen und automatische Abschaltung nach 30 Minuten (deaktivierbar). Lieferung im Lederetui mit angeschlossener Sicherheitsmessleitung und Batterien. Anwendung: Zum Messen von Gleich- und Wechselspannung sowie Widerstandsmessung, Frequenz- und Kapazitätsmessung, Durchgangs- und Diodenprüfung.
Weitere Informationen:
Kapazität:
10 pF–100 µF
Frequenz:
0,001 Hz–5 MHz
Batteriebestückung:
1 Micro-Batterie 1,5 V | 2 x Knopfzelle LR44
Anzeige:
LCD
Messverfahren:
RMS
Gleichspannung:
0,1 mV–600 V
Wechselspannung:
0,1 mV–600 V
Widerstand:
0,1 MOhm–40 MOhm | 0,1 Ohm–40 MOhm
Durchgang/Diode:
ja/ja
Sperrcode:
0
Messkategorie:
CAT III 300 V, CAT II 600 V
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3055780010
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Spannungsprüfer, iPod Zubehör, spannungsprüfer duspol, multimeter, Benning, und, Durchgangsprüfer, Multi-Meter, Handwerkzeuge, QR4029723, Spannungs-, 3055780010, 55780010
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 42,30*
€ 49,86*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 48,23*
€ 56,47*
1
€ 4,00*
ab € 49,62*
€ 59,07*
Lager 7
71
1
€ 4,79*
ab € 50,66*
€ 59,14*
67 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 57,55*
€ 60,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
050261
€ 50,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.