Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning MM P3 Hand-Multimeter digital CAT II 600 V, CAT III 300V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q55427
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044084
EAN/GTIN:
     4014650440846
Suchbegriffe:
Buzzer
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Das Multimeter für die Westentasche. Durch die kompakten Abmessungen ist das MM P3 der ideale Begleiter für Service, Hobby und professionelle Messaufgaben.
Features:
Ultrakompakt
Auto-Range
Lieferumfang:
2 Knopfzellen (LR44) · Lederetui · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
132 mm
Breite:
86 mm
Gewicht:
130 g
Messart:
Mittelwert
Messbereich Kapazität:
10 nF - 100 µF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT II 600 V + CAT III 300 V
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 40 MΩ
Messbereich Frequenz:
0.001 Hz - 5 MHz
Frequenzbereich:
50 Hz - 500 Hz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.6 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 45,34*
€ 55,67*
1
€ 5,00*
ab € 45,87*
€ 56,31*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 47,04*
€ 58,32*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 47,52*
€ 58,32*
3 Tage
49
1
€ 4,79*
ab € 48,17*
€ 58,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
050261
ab € 40,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.