Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter MM P3 0,1 mV-300V AC/DC RMS BENNING


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5104028003
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044084
EAN/GTIN:
     4014650440846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
im Taschenformat · mit 3 1/2-stelligem LC-Display (4000 Punkte) · integrierter Messwertspeicher · 130 g leicht · Messbereichswahl automatisch oder manuell · Batterie- Unterspannungsanzeige · Durchgangs- und Diodenprüfung · CAT III 300 V Messbereiche: Gleichspannung: 100 µV - 300 V, Wechselspannung: 100 µV - 300 V, Widerstand: 0,1 Ω - 40 MΩ, Kapazität: 10 pF - 100 µF, Frequenz: 0,001 Hz - 5 MHz Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 19mm · Breite: 86mm · Länge: 132mm
Weitere Informationen:
Messmethode:
RMS
Marke:
BENNING
Nennspannungsbereich:
0,1 mV-300 V AC/DC
Messkategorie:
CAT III 300 V
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Spannungsprüfer, iPod Zubehör, spannungsprüfer duspol, multimeter, Fluke, Multimeter digital, Strommessgerät
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 42,29*
€ 52,31*
Lager 1690
2
1
€ 5,99*
ab € 48,02*
€ 59,40*
68 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 57,77*
€ 61,09*
1
€ 4,00*
ab € 49,56*
€ 62,13*
4 Tage
71
1
€ 4,79*
ab € 50,54*
€ 62,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
050261
€ 50,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.