Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PH2x 25mm rostfrei Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PH2x 25mm rostfrei Wera
Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PH2x 25mm rostfrei Wera
Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PH2x 25mm rostfrei Wera
Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PH2x 25mm rostfrei Wera
Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PH2x 25mm rostfrei Wera
Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PH2x 25mm rostfrei Wera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288110992
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     3851/1 TS PH 2x25
EAN/GTIN:
     4013288110992
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Phillips, Stainless
Weitere Informationen:
Größe:
PH 2
Gesamtlänge:
25 mm
Länge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, Phillips-Bit-Satz, wera bits ph2, phillips bit satz, bits ph2, DIN, Bit, 1/4, C, Kreuzschlitzschrauben, Phillips, Schaft, für, 6, 3, Stainless, 3126
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,24*
€ 1,75*
Lager 7
15
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,27*
€ 1,77*
2 Tage
18
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,28*
€ 1,79*
6 Tage
18
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,27*
€ 1,82*
2 Tage
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05071010001
ab € 1,17*
Ähnlich
Wera
05071012001
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.