Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3851/1 TS Bits, Edelstahl, PH 3 x 25 mm, 05071012001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3851/1 TS Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071012001
3851/1 TS Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071012001
Wera 3851/1 TS Bits, Edelstahl, PH 3 x 25 mm, 05071012001
Artikel-Nr.:
     4012-209040
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05071012001
EAN/GTIN:
     4013288111005
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

3851/1 TS Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071012001

Anwendung: Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Edelstahl gegen Fremdrostgefahr, Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß
Weitere Informationen:
Edelstahl:
true
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PH, ISO 8764-PH
Klingenmaterial:
Edelstahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Torsion:
true
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
46
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,25*
€ 1,75*
5 Tage
39
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,27*
€ 1,78*
1 Tag
46
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,28*
€ 1,80*
5 Tage
46
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,27*
€ 1,82*
1 Tag
46
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 1,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05071010001
ab € 1,17*
Ähnlich
Wera
05071011001
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.