Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit rostfrei 1/4" DIN 3126 C6,3 PH2x25mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit rostfrei 1/4" DIN 3126 C6,3 PH2x25mm Wera
Bit rostfrei 1/4" DIN 3126 C6,3 PH2x25mm Wera
Bit rostfrei 1/4" DIN 3126 C6,3 PH2x25mm Wera
Bit rostfrei 1/4" DIN 3126 C6,3 PH2x25mm Wera
Bit rostfrei 1/4" DIN 3126 C6,3 PH2x25mm Wera
Bit rostfrei 1/4" DIN 3126 C6,3 PH2x25mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3064320010
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05071011001
EAN/GTIN:
     4013288110992
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bit für Kreuzschlitzschrauben PH 1/4", ähnlich DIN 3126 C 6,3, Edelstahl Ausführung: Aus Edelstahl, mit Torsionsbereich. Anwendung: Speziell für die Verschraubung von Edelstahlschrauben, zur Vermeidung von Fremdrost. Hinweis: Bithalter 1/4" Rapidaptor Stainless siehe Bestell-Nr. 6428 0010.
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Größe:
PH 2
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, Phillips-Bit-Satz, wera bits ph2, phillips bit satz, bits ph2, Bit, PH-Klinge, DIN3126C6, Kreuzschlitzschrauben, Phillips, DIN3126, PH-Bit, 1/4", Stainless, für, Kreuzschlitz-Bit, DIN, QR4337257, Schaft, Wera, 3126, 6, 3, 4013288110992, 3064320010, 64320010
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,24*
€ 1,75*
6 Tage
15
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,26*
€ 1,78*
2 Tage
18
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,27*
€ 1,79*
Lager 214
18
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,27*
€ 1,82*
2 Tage
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05071010001
ab € 1,17*
Ähnlich
Wera
05071012001
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.