Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3063710005 Herst.-Nr.: 05030110001 EAN/GTIN: 4013288039118 |
| |
|
| | |
| ESD-Elektronik-Schraubendreher für Kreuzschlitz PH Ausführung: Mit runder Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl sowie Black Point-Spitze für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Micro-Griff mit integrierten Weichzonen, Abrollschutz und drehbarer Kappe für blitzschnelles Zwirbeln. Mit Drei-Zonen-Konzept (Präzisions-, Kraft- und Schnelldrehzone) für ergonomisch bessere Handhabung. Anwendung: Für präzise, effiziente und zeitsparende Verschraubungsarbeiten geeignet. Ideal für feinfühlige Justierarbeiten, z. B. im Elektronikbereich, verwendbar und überall dort, wo ESD-fähige Schraubendreher gefordert sind. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 157 mm | Größe: | PH 00 | Klingenlänge: | 60 mm | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, wera ph schraubendreher, vde phillips-schraubendreher, ph schraubendreher 0x60, Kreuzschlitz, QR4028051, Schraubenzieher, Schraubendreher, ESD, Phillips, ESD-Elektronik-Schraubendreher, ESD-Elektronik-Kreuzschlitz-Schraubendreher, ElektronikSchraubendreher, Wera, Elektronik-Schraubendreher, Handwerkzeuge, Elektronik-Kreuzschlitz-Schraubendreher, ESD-Kreuzschlitz-Schraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, 4013288039118, 3063710005, 63710005 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,26* | € 4,38* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,29* | € 4,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,29* | € 4,42* | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,67* | € 4,49* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,27* | € 4,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|