Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellgerät automatisch für HEUER Schraubstock 140mm BROCKHAUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Höhenverstellgerät automatisch für HEUER Schraubstock 140mm BROCKHAUS
Höhenverstellgerät automatisch für HEUER Schraubstock 140mm BROCKHAUS
Höhenverstellgerät automatisch für HEUER Schraubstock 140mm BROCKHAUS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010898440037
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3050550140
EAN/GTIN:
     4010898440037
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung
Höhenverstellgerät, automatisch Höhenverstellgerät, mit hochwertiger Gasdruckfeder – abgestimmt auf das Gewicht des Schraubstocks. Stufenlose Höhenverstellung bis 200 mm, drehbar bis 360°. Eine echte Arbeitserleichterung. Anpassung des Schraubstocks an die Körpergröße für bequemes Arbeiten und zur Vermeidung von Haltungsschäden.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8 kg
für Backenbreite:
140 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3050550140
Weitere Suchbegriffe: Schraubstocklift, Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, parallel-schraubstock heuer-front, parallel schraubstock, Heuer, Höhen-Verstellgerät, Schraubstock, Automatisches, Schraubstöcke, Höhenverstellgerät, Verstellgerät, automatisch, Brockhaus, QR4029029, Höhenverstellgerät für Schraubstöcke, Zubehör Schraubstöcke, 3050550140, 50550140
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 5,45*
ab € 154,83*
€ 156,04*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,08*
€ 157,14*
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 136,15*
€ 157,37*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 135,08*
€ 160,67*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,68*
€ 161,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,14*
€ 187,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,90*
€ 176,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,62*
€ 170,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brockhaus Heuer
105120
ab € 211,44*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
105140
ab € 210,86*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
106120
ab € 357,95*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
106140
ab € 356,08*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
104220
ab € 135,39*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
104260
ab € 135,46*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
117120
ab € 198,12*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
117140
ab € 197,49*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
117160
ab € 197,57*
Ähnlich
PROMAT
4000830367
ab € 127,65*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
104200
ab € 135,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.