Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEUER Stand-Lift zum "HEUER" Schraubstock, Größe 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEUER Stand-Lift zum "HEUER" Schraubstock, Größe 120
HEUER Stand-Lift zum "HEUER" Schraubstock, Größe 120
HEUER Stand-Lift zum "HEUER" Schraubstock, Größe 120
HEUER Stand-Lift zum "HEUER" Schraubstock, Größe 120
Artikel-Nr.:
     C3Q5Y-117120
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     117120
EAN/GTIN:
     4010898440051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung
Der HEUER Stand-Lift ist die perfekte Ergänzung zum HEUER Schraubstock für ergonomisches Arbeiten ohne Werkbank. So verschieden Körpergröße, Werkstücke und die Art der Bearbeitung auch sein mögen, mit HEUER Stand-Lift-Geräten lässt sich der Schraubstock mühelos auf die optimalste Arbeitsposition einstellen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
21 kg
Größe:
120 mm
Höhenverstellbereich ab Arbeitshöhe von 86 mm:
ca. 200 mm
Farbe::
hammerschlag, blau
Drehbar um::
360 Grad
Zulässige Belastung::
4 bis 10 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,10*
€ 283,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,04*
€ 278,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,79*
€ 265,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,18*
€ 245,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,53*
€ 235,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
101120
ab € 169,41*
Zubehör
Brockhaus Heuer
100120
ab € 135,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.