Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEUER Klapp-Lift zum "HEUER" Schraubstock, Größe 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEUER Klapp-Lift zum "HEUER" Schraubstock, Größe 140
HEUER Klapp-Lift zum "HEUER" Schraubstock, Größe 140
HEUER Klapp-Lift zum "HEUER" Schraubstock, Größe 140
HEUER Klapp-Lift zum "HEUER" Schraubstock, Größe 140
Artikel-Nr.:
     C3Q5Y-106140
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     106140
EAN/GTIN:
     4010898600356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung
Klappen, liften, drehen. Drei Vorteile in einem Gerät. Der Schraubstock wird bei Nichtgebrauch unter die Werkbank geklappt und die gesamte Arbeitsfläche steht für andere Arbeiten zur Verfügung. In Arbeitsstellung ist der Schraubstock um ca. 175 mm höhenverstellbar und um 360° drehbar.
Weitere Informationen:
Gewicht:
14 kg
Größe:
140 mm
Höhenverstellbereich:
ca. 175 mm
Einklapptiefe ab Vorderkante Werkbankplatte:
470 mm
Schwenkradius um den Drehpunkt:
470 mm
Tiefster Punkt ab Unterkannte Werkbankplatte:
630 mm
Farbe::
hammerschlag, blau
Drehbar um::
360 Grad
Zulässige Belastung::
10 bis 16 kg
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,37*
€ 471,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,17*
€ 457,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,56*
€ 439,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,02*
€ 434,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,90*
€ 423,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
101140
ab € 226,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.