Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzwecklochsäge Allmat 82mm Heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzwecklochsäge Allmat 82mm Heller
Mehrzwecklochsäge Allmat 82mm Heller
Mehrzwecklochsäge Allmat 82mm Heller
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010159259538
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     25953
EAN/GTIN:
     4010159259538
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hartmetall lochsäge
lochsäge
Mehrzwecklochsäge Allmat

Ausführung: Hohe Bohrkrone mit stabilem Grundkörper und allseitig angeschliffenen, nachschleifbaren Hartmetall-Schneiden. Der Spanraum ist groß dimensioniert und sorgt so für einen schnellen Bohrmehlabtransport ohne zu klemmen. Zudem sind Bohrrückstände leicht zu entfernen. Max. Bohrtiefe 65 mm. Anwendung: Ideal für die Montage von Steck- und Abzweigdosen. Durch den hohen und stabilen Bohrkörper werden Steckdosen in einem Durchgang versenkt und ein verwindungsfreies Bohren gewährleistet. Die angeschliffenen Zähne verhindern ein Verbrennen beim Bohren in Holz. Geeignet für eine Vielzahl von Materialien, wie Aluminium, Dämmungen, Gasbeton, Gipskarton, Holz und Kalksandstein. Auf Maschinen mit SDS-plus- und Sechskantschaft einsetzbar.

Weitere Informationen:
Ø:
82 mm
Einsatzbereich:
Verteilerdosen
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 82 mm, Mehrzwecklochsäge, Zerspanung, I, Bohrkronen, Meißel, Steinbohrer, Allmat
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 26,83*
€ 33,49*
Lager 7
4
1
€ 4,79*
ab € 28,10*
€ 35,03*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 28,11*
€ 35,06*
5 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 28,05*
€ 35,67*
2 Tage
8
1
€ 5,50*
ab € 29,85*
€ 36,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
26071 8
ab € 28,82*
Ähnlich
Heller
26632 1
ab € 7,55*
Ähnlich
Heller
25945 3
ab € 13,42*
Ähnlich
Heller
25950 7
ab € 20,14*
Ähnlich
Heller
25951 4
ab € 21,56*
Ähnlich
Heller
11903
ab € 5,91*
Ähnlich
Heller
25988
ab € 22,07*
Ähnlich
Heller
25952
ab € 28,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.