Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Bi-Metall-Lochsäge 14 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Bi-Metall-Lochsäge 14 x 32 mm
HSS Bi-Metall-Lochsäge 14 x 32 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller11903
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     11903
EAN/GTIN:
     4010159119030
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsägen hss
lochsäge

Produktbeschreibung:

  • für Bleche, Eisen, Gusseisen, Balken, Weichholz und Isolier-/Dämmstoffe
  • schneller Bohrfortschritt und kein Verklemmen dank Vario-Pitch-Verzahnung
  • saubere, kreisrunde Löcher durch Präzisionsfertigung
  • bruchsichere Konstruktion dank legiertem Werkzeugstahl und solider Aufnahmeplatte
  • Gewinde: 1/2“ – 20
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/2 Zoll x 20
Arbeitslänge:
32 mm
Ausführung:
HSS-G
Durchmesser:
14 mm
Einsatzzweck:
Metall
Typ:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 14mm, bohren, Bohrer, Doppelend-Bohrer, Doppelendbohrer, Heller, HSS-G, Super-Doppelendbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
26632 1
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.