Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge Allmat 3725 D.82mm Schnitt-T.65mm HELLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-4000815145
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     25953
EAN/GTIN:
     4010159259538
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hartmetall lochsäge
lochsäge
hohe Lebensdauer · schneller Materialtransport · nachschärfbare HM-Schneiden · kein Verkanten bei der Bohrung · exakte Positionierung beim AnbohrenAnwendungsbereiche: Holz, Aluminium, Gasbeton, Kalksandstein, Wandfliesen, Dämmmaterial, GipskartonLieferung ohne AufnahmeschaftWeitere technische Eigenschaften:· Gewinde: M16
Weitere Informationen:
Sägen-Ø:
82 mm
Schnitttiefe:
60 mm
Marke:
HELLER
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 82 mm, Dosensenker, Lochsägen, Zylindersägen
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 26,77*
€ 33,30*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 28,12*
€ 34,82*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 28,09*
€ 34,86*
4 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 28,09*
€ 35,46*
Lager 1498
8
1
€ 5,50*
ab € 29,63*
€ 36,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
26071 8
ab € 28,89*
Ähnlich
Heller
26632 1
ab € 7,55*
Ähnlich
Heller
25945 3
ab € 13,49*
Ähnlich
Heller
25950 7
ab € 21,31*
Ähnlich
Heller
25951 4
ab € 21,46*
Ähnlich
Heller
11903
ab € 5,90*
Ähnlich
Heller
25988
ab € 22,26*
Ähnlich
Heller
25952
ab € 28,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.