Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 26071 8 Lochsäge Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller 26071 8 Lochsäge Bohrer
Heller 26071 8 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109787625
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     26071 8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
heller lochsäge
lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Geeignet für Materialien
Laminiertes Paneel, Porenbeton
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
25945 3
ab € 13,47*
Ähnlich
Heller
25950 7
ab € 21,48*
Ähnlich
Heller
25951 4
ab € 21,54*
Ähnlich
Heller
25953 8
ab € 26,79*
Ähnlich
Heller
11903
ab € 5,89*
Ähnlich
Heller
25988
ab € 23,61*
Ähnlich
Heller
25952
ab € 28,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.