Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge 300x140mm Bessey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ganzstahl-Schraubzwinge 300x140mm Bessey
Ganzstahl-Schraubzwinge 300x140mm Bessey
Ganzstahl-Schraubzwinge 300x140mm Bessey
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4008158034119
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ30
EAN/GTIN:
     4008158034119
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schraubzwinge GZ mit Holzgriff

• 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil
• Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel
• Spannkraft bis zu 6000 N
• Ergonomisch geformter Holzgriff
• Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung)
• Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen

Weitere Informationen:
Ausladung:
140 mm
Spannweite:
300 mm
Gleitschiene:
28 x 11 mm
Typ:
GZ30
Schiene:
28 x 11 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, schraubzwinge ausladung 140 mm, Zwingen, QR4029062, Schraubzwingen, Zwinge
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 31,79*
€ 36,33*
6 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 32,71*
€ 39,35*
1 Tag
36
1
€ 7,90*
ab € 34,10*
€ 40,72*
2 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 34,49*
€ 41,37*
Lager 7
28
1
€ 4,79*
ab € 35,62*
€ 42,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.