Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247808066, Ganzstahl-Schraubzwinge 300x140mm Bessey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-629558
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ30
EAN/GTIN:
     4008158034119
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247808066, Ganzstahl-Schraubzwinge GZ, BESSEY , Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastischesSpannen , Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt , Ergonomisch geformter Holzgriff , Trapezgewindespindel brüniert , Beweglich gelagerte Druckplatte , 20 % mehr Spannkraft durch optimiertes Schienenprofil , Werkzeuglos wechselbare Druckplatte ab 80 mm Ausladung , Spannkraft bis zu 6000 N, Fabrikat: Bessey
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1956 GRAMM
Spannweite:
300 mm
Ausladung:
140 mm
Gleitschiene:
28,0 x 11,0 mm
Markenname:
BESSEY
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
GZ30
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, schraubzwinge ausladung 140 mm, Ganzstahl-Zwinge, GANZSTAHL-SCHRAUBZWINGE, GZ30, 4008158034119, 540510, 1482310
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 31,62*
€ 36,42*
Lager 260
35
1
€ 4,95*
ab € 32,94*
€ 39,44*
1 Tag
36
1
€ 7,90*
ab € 33,83*
€ 40,82*
3 Tage
35
1
€ 6,90*
ab € 34,46*
€ 41,56*
2 Tage
41
1
€ 5,45*
ab € 34,78*
€ 41,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.