Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge 300x140mm Bessey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ganzstahl-Schraubzwinge 300x140mm Bessey
Ganzstahl-Schraubzwinge 300x140mm Bessey
Artikel-Nr.:
     4012-718442
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ30
EAN/GTIN:
     4008158034119
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schraubzwinge GZ

• 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil
• Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel
• Spannkraft bis zu 6000 N
• Ergonomisch geformter Holzgriff
• Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung)
• Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen

Weitere Informationen:
Spannweite:
300 mm
Ausladung:
140 mm
Gleitschiene:
28 x 11 mm
Markenname:
BESSEY
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
GZ30
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, schraubzwinge ausladung 140 mm, 4008158034119, Bessey, Ganzstahl, Ganzstahl-Schraubzwinge, Ganzstahl-Zwinge, QR4029062, Schraubzwingen, Zwinge, Zwingen
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 31,62*
€ 36,24*
7 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 32,79*
€ 39,25*
2 Tage
36
1
€ 7,90*
ab € 34,09*
€ 40,63*
Lager 4012
33
1
€ 6,90*
ab € 34,48*
€ 41,29*
2 Tage
41
1
€ 5,45*
ab € 34,90*
€ 41,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.