Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 300x140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 300x140 mm
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 300x140 mm
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 300x140 mm
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 300x140 mm
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 300x140 mm
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 300x140 mm
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 300x140 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-210432
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158034119
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schraubzwinge GZ

20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil. Höchste Sicherheit durch gradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel. Spannkraft bis zu 5.500 N. Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen. Ergonomisch geformter Holzgriff. Werkzeuglos wechselbare Druckplatte (ab 80 mm Ausladung).

Weitere Informationen:
Griffmaterial:
Holz
Spannkraft:
6 kN
Spindelveredelung:
brüniert
Rutschsicherung:
Nein
Mit Kunststoffschutzkappen:
Nein
Gleitschienenhöhe:
11 mm
Gleitschienenbreite:
28 mm
Bewegliche Druckplatte:
Ja
Auswechselbare Druckplatte:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Schienenquerschnitt:
28 x 11 mm
Ausführung:
Ganzstahl-Schraubzwingen
Ausladung:
140 mm
Spannweite:
300 mm
Hersteller:
BESSEY
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, schraubzwinge ausladung 140 mm, BESSEY-Ganzstahl-Schraubzwinge GZ 300/140
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 32,59*
€ 37,31*
6 Tage
105
1
€ 4,95*
ab € 32,84*
€ 39,44*
1 Tag
103
1
€ 6,90*
ab € 34,74*
€ 41,72*
3 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 35,27*
€ 42,33*
6 Tage
89
1
€ 4,79*
ab € 35,81*
€ 42,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 373,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.